Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018683571 Herst.-Nr.: HC24R/SP FB3 CLA EAN/GTIN: 4054596715325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scott 1067324160 Anstosskappe First Base 3 NEUES Design Standardschirm 7 cm 2030597 HC24R/SP FB3 CLA Anstosskappe First Base 3 NEUES Design Standardschirm 7 cm Anstoßkappe der Produktreihe FirstBase 3 mit neuen Designkriterien. Die nach Kundenreaktionen neu gestaltete Kappe bietet eine deutliche Verbesserung des Tragekomforts im Vergleich mit den bekannten HC 23 Classic Modellen. Das Äussere wird beibehalten und moderner gestaltet. Der seitliche Belüftungsbereich wurde tiefer angesetzt und insgesamt vergrößert, um die Luftzufuhr zu erhöhen und einen schnelleren Abbau von Feuchtigkeit zu erlauben, der Träger profitiert zudem von einem höheren Kühleffekt. Die Innenmaße der Kappe wurden vergrößert, der Tragekomfort verbessert sich bei mehr Nutzern. Innovative Materialien für das Schweißband und die Stofftasche zur Aufnahme der Schale sorgen für bessere Absorption von Feuchtigkeit. Die Innenschale wird mit Klettband befestigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | HC24R/SP FB3 CLA | Werksnummer: | 1067324160 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rot | Produktart: | Anstosskappe First Base 3 Classic rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,31* | € 15,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 12,40* | € 17,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,13* | € 17,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,60* | € 17,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,29* | € 18,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|