Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO 3245504 Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO 3245504 Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10 x 1
MATO 3245504 Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10 x 1
MATO 3245504 Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10 x 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735969
Herst.-Nr.:
     3245511
EAN/GTIN:
     4016553245504
Sicherheitsgreifmundstück safeLOCK M10x1 MATO Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück · mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl · Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung, mit integriertem Linear-Drehgelenk · Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich · kein Wegspritzen beim Abkoppeln · Außendurchmesser gemäß DIN Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: M10 x 1
Weitere Informationen:
eClassID:
23039104
HerstellerNr:
3245511
Werksnummer:
4000356168
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 1
Produktart:
Sicherheitsgreifmundstück
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 20,47*
€ 26,57*
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 26,61*
€ 4,90*
ab € 19,88*
€ 27,01*
1 Tag
150
€ 5,45*
ab € 22,90*
€ 29,48*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 24,52*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240592
€ 20,86*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240530
€ 16,08*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240554
€ 16,13*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240578
€ 20,24*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240585
€ 26,41*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240561
€ 19,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3240820
€ 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.