Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 136785 Handreifenfüllmesser Standardausführung ungeeicht, mit Hebelsteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER 136785 Handreifenfüllmesser Standardausführung ungeeicht, mit Hebelsteck
RIEGLER 136785 Handreifenfüllmesser Standardausführung ungeeicht, mit Hebelsteck
RIEGLER 136785 Handreifenfüllmesser Standardausführung ungeeicht, mit Hebelsteck
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739872
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136785
EAN/GTIN:
     4047322508384
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser Standardausf.ungeeicht,m.Hebelstecker DN 7,2 RIEGLER Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4”) · starr
Weitere Informationen:
eClassID:
27200691
HerstellerNr:
136785
Werksnummer:
4588880748
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handreifenfüllmesser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
208
1
€ 8,50*
ab € 28,55*
€ 36,13*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 30,68*
€ 38,93*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 30,86*
€ 38,97*
2 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 41,13*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 35,43*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.502
ab € 9,32*
Sonstiges
Riegler
39.703
ab € 4,90*
Sonstiges
Riegler
39.602
ab € 17,09*
Sonstiges
Riegler
39.704
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.