Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretikett 5090 kurz/schmal sk weiß 175 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Ordneretikett 5090 kurz/schmal sk weiß 175 St./Pack.
HERMA Ordneretikett 5090 kurz/schmal sk weiß 175 St./Pack.
HERMA Ordneretikett 5090 kurz/schmal sk weiß 175 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743242
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5090
EAN/GTIN:
     4008705050906
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
HERMA Ordneretikett 5090 kurz/schmal sk weiß 175 St./Pack. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad · alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo · Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend · auch bei häufigem Ordnergebrauch. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier · Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: http://www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290403
HerstellerNr:
5090
Werksnummer:
9199115218
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,307000
Gewicht brutto Kg:
0,307000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Farbe:
weiß
Groesse:
Format des Schildes: schmal/kurz
Produktart:
Ablage u. Ordnung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 6,81*
Lager 1955
52
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 12,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
1 Packung enthält 175 Etiketten (ab € 0,0676* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.