Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Ersatzkissen E/200/2 107109 schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
COLOP Ersatzkissen E/200/2 107109 schwarz 2 St./Pack.
COLOP Ersatzkissen E/200/2 107109 schwarz 2 St./Pack.
COLOP Ersatzkissen E/200/2 107109 schwarz 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743740
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     107109
EAN/GTIN:
     9004362304968
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
COLOP Ersatzkissen E/200 107109 schwarz 2 St./Pack. COLOP® Stempelersatzkissen E/200 S260L1-L3 45 x 24 mm (B x H) schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24221001
HerstellerNr:
107109
Werksnummer:
9199110644
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Verwendung für Produkt: S260L1-L3
Produktart:
Organisation
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 7,31*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 7,31*
1 Tag
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,91*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,14*
€ 8,29*
Lager 1955
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 12,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107134
ab € 1,90*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107173
ab € 4,08*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107114
ab € 1,22*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 3,69*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107251
ab € 4,34*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
06203B2
ab € 2,97*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E20BLS
ab € 3,06*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107099
ab € 1,91*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107187
ab € 4,08*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E30BLS
ab € 3,39*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107206
ab € 4,32*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E40BLS
ab € 3,66*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
107226
ab € 5,01*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E50/1.BLS
ab € 4,97*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E55.BLS
ab € 5,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.