Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett PREMIUM 5056 97x42,3mm weiß 300 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etikett PREMIUM 5056 97x42,3mm weiß 300 St./Pack.
HERMA Etikett PREMIUM 5056 97x42,3mm weiß 300 St./Pack.
HERMA Etikett PREMIUM 5056 97x42,3mm weiß 300 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744971
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5056
EAN/GTIN:
     4008705050562
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA Etikett PREMIUM 5056 97x42,3mm weiß 300 St./Pack. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
5056
Werksnummer:
9199115127
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
214,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,294000
Gewicht brutto Kg:
0,294000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 97 x 42,3 mm (B x H)
Produktart:
Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 8,77*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,06*
€ 9,03*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 9,07*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,10*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,41*
€ 9,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 219,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.