Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3385 DIN A4 50mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3385 DIN A4 50mm PP grün
Soennecken Ordner 3385 DIN A4 50mm PP grün
Soennecken Ordner 3385 DIN A4 50mm PP grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744996
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     4003630750709
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 3385 DIN A4 50mm PP grün Abwischbar und strapazierfähig. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
3385
Werksnummer:
9199108962
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
286,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,368000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rückenbreite: 50 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,28*
1 Tag
817
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,40*
2 Tage
88
1
€ 1,95*
ab € 2,64*
€ 2,77*
3 Tage
820
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 4,19*
Lager 1955
820
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
291600 GN
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.