Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
magnetoplan Magnet Discofix Hobby 16645614 25mm d.blau 6 St./Pack
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018747696
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
16645614
EAN/GTIN:
4013695020792
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haltemagnet
Rundmagnet
magnetoplan Magnet Discofix Hobby 16645614 25mm d.blau 6 St./Pack Magnete zum Befestigen von Notizen, Fotos etc. an Whiteboards und anderen eisenhaltigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
16645614
Werksnummer:
9199110211
Länge netto mm:
167,00
Breite netto mm:
99,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Maße: 24 x 8 mm (Ø x H)
Produktart:
Magnet
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SOE
Weitere Suchbegriffe:
magnetoplan rundmagnet
,
rundmagnet
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,33*
€ 4,89*
Lager 1955
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,92*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 211,54*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,05*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,57*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 565,36*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 575,67*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 73,81*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,67*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen