Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.98 4Fächer gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.98 4Fächer gr/sw
styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.98 4Fächer gr/sw
styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.98 4Fächer gr/sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748158
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1202.98
EAN/GTIN:
     7612176107822
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
styro Aufbaueinheit styrodoc duo 268-1202.98 4Fächer gr/sw Erweiterungs-Set für styrodoc duo · 4 Fächer · 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken. Weitere technische Eigenschaften: · Variante: Aufbaueinheit
Weitere Informationen:
eClassID:
24310907
HerstellerNr:
268-1202.98
Werksnummer:
9199109162
Länge netto mm:
522,00
Breite netto mm:
362,00
Höhe netto mm:
71,00
Gewicht netto Kg:
1,711000
Gewicht brutto Kg:
1,711000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 48,5 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Produktart:
Ablage u. Ordnung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 17,57*
€ 25,26*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 26,08*
1
€ 5,50*
ab € 18,14*
€ 26,08*
23 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 19,24*
€ 26,60*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1202.38
ab € 17,54*
Ähnlich
Styro
268-1202.88
ab € 22,43*
Ähnlich
Styro
268-1202.89
ab € 22,43*
Ähnlich
Styro
268-1202.99
ab € 22,55*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.