Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 8794242 5mmx14m Mehrweg weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 8794242 5mmx14m Mehrweg weiß
Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 8794242 5mmx14m Mehrweg weiß
Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 8794242 5mmx14m Mehrweg weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748666
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Tipp-Ex Korrekturroller Easy Refill 8794242 5mmx14m Mehrweg weiß Zur Korrektur von Handschrift und Gedrucktem · mit Verbrauchsanzeige. Reißfestes Polyesterband · sofort überschreibbar. Nachfüllkassette leicht einsetzbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
8794242
Werksnummer:
9199112422
Länge netto mm:
81,00
Breite netto mm:
51,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 5 mm x 14 m (B x L)
Produktart:
Schreibutensilien
Ausfuehrung:
70330514508
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
511
1
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,85*
2 Tage
870
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,88*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 3,00*
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,15*
Lager 1955
376
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
879435
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.