Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett PREMIUM 4452 105x42mm weiß 1.400 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etikett PREMIUM 4452 105x42mm weiß 1.400 St./Pack.
HERMA Etikett PREMIUM 4452 105x42mm weiß 1.400 St./Pack.
HERMA Etikett PREMIUM 4452 105x42mm weiß 1.400 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750256
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     4008705044523
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA Etikett PREMIUM 4452 105x42mm weiß 1.400 St./Pack. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
4452
Werksnummer:
9199115094
Länge netto mm:
303,00
Breite netto mm:
213,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,999000
Gewicht brutto Kg:
0,999000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 105 x 42 mm (B x H)
Produktart:
Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,22*
€ 21,84*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 22,71*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,88*
€ 22,77*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,78*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,01*
€ 22,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,0137* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 2.271,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.