Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 26887 Handhebel weiß passend für OL 90 N/ OL 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 26887 Handhebel weiß passend für OL 90 N/ OL 95
GEZE 26887 Handhebel weiß passend für OL 90 N/ OL 95
GEZE 26887 Handhebel weiß passend für OL 90 N/ OL 95
Artikel-Nr.:
     1955B-2018760009
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     26887
EAN/GTIN:
     4106030268871
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Handhebel weiß GEZE passend für OL 90 N/ OL 95
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
26887
Werksnummer:
3360039032
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Handhebel
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 20,92*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,20*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 21,70*
1
€ 7,95*
ab € 15,51*
€ 21,85*
5 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 16,08*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.