| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018777942 Herst.-Nr.: 6005 EAN/GTIN: 4547359003758 |
| |
|
| | |
| NTN 6005 Rillenkugellager Rillenkugellager sind die am häufigsten verwendete Kugellagervariante. Es gibt sie in geschlossener Form, geschirmter Form und mit Sicherungsring. Die Abmessungen der Lagerringe entsprechen genau den Abmessungen der darin laufenden Kugeln. Sie sind zudem für schwere Lasten geeignet. Rillenkugellager nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte auf. Der Kontaktwinkel kann jedoch nicht angepasst werden, um die relativen Werte der Lasten zu variieren. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6005 | Werksnummer: | NTN 6005CM | Gewicht netto Kg: | 0,086000 | Gewicht brutto Kg: | 0,086000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,776* | € 2,676* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,77* | € 2,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 2,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,19* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|