Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 SPECIALIST 49394 PTFE Trockenschmierspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 SPECIALIST 49394 PTFE Trockenschmierspray 400 ml
WD-40 SPECIALIST 49394 PTFE Trockenschmierspray 400 ml
WD-40 SPECIALIST 49394 PTFE Trockenschmierspray 400 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801076
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
trocken-schmiermittel 400 ml
WD-40 SPECIALIST 49394 PTFE Trockenschmierspray 400 ml 1 Produktbewertungen Zu den Produktbewertungen Jetzt kaufen Sicherheitsdatenblatt Herunterladen Technisches Datenblatt Herunterladen WD-40 SPECIALIST PTFE Trockenschmierspray enthält den Festschmierstoff PTFE für verbesserte Schmiereigenschaften hält auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck. Der verbleibende klare Trockenschmierfilm zieht weder Staub noch Schmutz oder Öl an. Es ist außerdem ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel, welches auf Metall, Kunststoff oder Glas angewendet werden kann. Temperatureinsatzbereich: -45 bis + 260 ? Anwendung: Die Dose vor Gebrauch schütteln und zum Schmieren und Schützen direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Trocknet innerhalb von Sekunden. Smart Straw – Vorteile des Produkts: Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. Dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf und geht somit nicht mehr bei der Anwendung verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Mit ausgeklapptem Sprührohr erreicht man kleine Zwischenräume und kann dort punktgenau das Produkt auftragen. Durch das 360°-Ventil kann die Dose aufrecht oder auch über Kopf gehalten werden, dadurch ist jede Anwendung möglich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
49394
Werksnummer:
49394/25NBA
Gewicht netto Kg:
0,425000
Gewicht brutto Kg:
0,425000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.