Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 135307 Türübergangskabel ECturn schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 135307 Türübergangskabel ECturn schwarz
GEZE 135307 Türübergangskabel ECturn schwarz
GEZE 135307 Türübergangskabel ECturn schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815275
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     135307
EAN/GTIN:
     4042938353076
Türübergangskabel ECturn schwarz GEZE passend zu Drehflügelantrieb ECturn · für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · zur Nachrüstung an Bestandstüren · Kabellänge 1 m
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
135307
Werksnummer:
3000255338
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Türübergangskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,33*
€ 61,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,37*
€ 63,45*
€ 5,95*
ab € 49,02*
€ 64,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,11*
€ 67,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 68,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
134536
ab € 640,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.