Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 12 1076 01954 6204 Rosettengarnitur 12 1076 Edelstahl F69 rund WC-R8 DIN l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 12 1076 01954 6204 Rosettengarnitur 12 1076 Edelstahl F69 rund WC-R8 DIN l
FSB 0 12 1076 01954 6204 Rosettengarnitur 12 1076 Edelstahl F69 rund WC-R8 DIN l
FSB 0 12 1076 01954 6204 Rosettengarnitur 12 1076 Edelstahl F69 rund WC-R8 DIN l
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815276
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1076 01954 6204
EAN/GTIN:
     4015354608013
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Rosettengrt.12 1076 VA F69 rd.WC-R8 DIN L/R D/D FSB ASL® –Standardlagerung EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076, ist auch als Frankfurter Modell bekannt · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
0 12 1076 01954 6204
Werksnummer:
3322002224
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
€ 4,95*
ab € 115,14*
€ 142,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 122,36*
€ 143,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 144,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,14*
€ 146,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 125,61*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.