Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER 25954 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 105 mm Schnitttiefe 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLER 25954 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 105 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25954 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 105 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25954 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 105 mm Schnitttiefe 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815286
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25954
EAN/GTIN:
     4010159259545
Lochsäge Allmat 3725 D.105mm Schnitt-T.65mm HELLER hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim AnbohrenAnwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, GipskartonLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M16
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
25954
Werksnummer:
4000815146
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägen-Ø 105 mm Schnitttiefe 65 mm
Produktart:
Lochsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 34,15*
€ 44,85*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 34,09*
€ 44,89*
1 Tag
14
2
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 47,19*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 41,78*
€ 56,35*
4 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 43,53*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,64*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.