Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 140442 Abdeckung ECTurn silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 140442 Abdeckung ECTurn silber
GEZE 140442 Abdeckung ECTurn silber
GEZE 140442 Abdeckung ECTurn silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815740
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     140442
EAN/GTIN:
     4042938404426
Suchbegriffe:
Drehtürantrieb
drehtürantrieb geze
Abdeck.ECTurn silber GEZE passend zu Drehflügelantrieb ECturn
Weitere Informationen:
eClassID:
23239207
HerstellerNr:
140442
Werksnummer:
3000255324
Länge netto mm:
575,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Abdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 37,66*
€ 49,13*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 37,89*
€ 49,18*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 37,87*
€ 50,60*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 51,19*
1
€ 5,95*
ab € 38,68*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
140443
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.