Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2 IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schnellverschlusskupplung DN 7,2 IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT
Schnellverschlusskupplung DN 7,2 IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT
Schnellverschlusskupplung DN 7,2 IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822475
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351914
EAN/GTIN:
     4015448720942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
eClassID:
37110391
HerstellerNr:
4000351914
Werksnummer:
4000351914
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
GR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Gewinde G 1/2 ? 19,17 mm
Produktart:
Schnellverschlusskupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,17*
4 Tage
742
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,18*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 2,81*
Lager 1955
990
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,83*
3 Tage
990
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,40*
Ähnlich
PROMAT
4000351995
ab € 9,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351911
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351909
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000351910
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351912
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000351913
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.