Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185X04 R220 185010R220 + 1855X1R220 Promotion-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185X04 R220 185010R220 + 1855X1R220 Promotion-Set
REMS 185X04 R220 185010R220 + 1855X1R220 Promotion-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824386
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185X04 R220
EAN/GTIN:
     4039976156677
REMS 185X04 R220 185010R220 + 1855X1R220 Promotion-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185X04 R220
Werksnummer:
185X04 R220
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
20,170000
Länge brutto mm:
600,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
600,00
Gewicht brutto Kg:
20,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,24*
€ 1.876,08*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.898,36*
€ 2.152,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,76*
€ 2.561,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,89*
€ 2.472,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,20*
€ 2.344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.943,59*
€ 2.312,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,36*
€ 2.259,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.