Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 255117 Ersatzteilset Andrückhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 255117 Ersatzteilset Andrückhebel
REMS 255117 Ersatzteilset Andrückhebel
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824392
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     255117
EAN/GTIN:
     4039976158381
REMS 255117 Ersatzteilset Andrückhebel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
255117
Werksnummer:
255117
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
395,00
Gewicht netto Kg:
2,530000
Länge brutto mm:
305,00
Breite brutto mm:
305,00
Höhe brutto mm:
395,00
Gewicht brutto Kg:
2,530000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,80*
€ 514,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.708,37*
€ 5.110,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.110,09*
€ 6.081,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.946,64*
€ 5.886,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.749,17*
€ 5.651,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.711,21*
€ 5.606,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.708,37*
€ 5.602,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.