Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 290052 R Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 290052 R Schieber
REMS 290052 R Schieber
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824396
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290052 R
EAN/GTIN:
     4039976156790
REMS 290052 R Schieber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290052 R
Werksnummer:
290052 R
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,025100
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
18,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,025100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 49,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.696,99*
€ 4.044,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,56*
€ 4.813,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.915,20*
€ 4.659,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,43*
€ 4.466,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.723,26*
€ 4.430,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.696,99*
€ 4.399,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.