Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578032 R220 Mini-Press S 22V Set M15-22-28 REMS Mini-Press S 22V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578032 R220 Mini-Press S 22V Set M15-22-28 REMS Mini-Press S 22V Li-Ion
REMS 578032 R220 Mini-Press S 22V Set M15-22-28 REMS Mini-Press S 22V Li-Ion
REMS 578032 R220 Mini-Press S 22V Set M15-22-28 REMS Mini-Press S 22V Li-Ion
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824446
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578032 R220
EAN/GTIN:
     4039976156325
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Li-Ion 22 V Technology.

Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ? – 1 ¼'.
REMS Mini-Press S 22 V ACC Li-Ion – universell bis Ø 40 mm.
Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell. Pressen unter 4 s.
Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.
Li-Ion 22 V Technology , für 50 % mehr Pressungen 1).
Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini für alle gängigen Pressfitting-Systeme.
1) Akku Li-Ion 21,6 V im Vergleich zu Akku Li-Ion 14,4 V
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578032 R220
Werksnummer:
578032 R220
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
11,360000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
140,00
Gewicht brutto Kg:
11,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,59*
€ 1.464,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,70*
€ 1.513,29*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,88*
€ 1.596,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.463,32*
€ 1.630,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.660,69*
€ 1.896,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,18*
€ 1.899,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,67*
€ 1.842,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,26*
€ 1.746,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,23*
€ 1.717,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,88*
€ 1.659,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
578033 R220
ab € 1.316,93*
Ähnlich
REMS
578034 R220
ab € 1.305,92*
Ähnlich
REMS
578035 R220
ab € 1.305,24*
Ähnlich
REMS
578036 R220
ab € 1.332,03*
Ähnlich
REMS
578037 R220
ab € 1.334,49*
Ähnlich
REMS
578038 R220
ab € 1.341,09*
Ähnlich
REMS
578039 R220
ab € 1.334,45*
Ähnlich
REMS
578040 R220
ab € 1.721,30*
Ähnlich
REMS
578041 R220
ab € 1.332,23*
Ähnlich
REMS
578042 R220
ab € 1.639,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.