Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 041006 Ablassventil AG 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 041006 Ablassventil AG 1/4'
REMS 041006 Ablassventil AG 1/4'
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824512
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     041006
EAN/GTIN:
     4039976154666
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
REMS 041006 Ablassventil AG 1/4'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
041006
Werksnummer:
041006
Länge netto mm:
24,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Länge brutto mm:
24,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.