Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS 041077 R220 Magnetspule 230V14,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 041077 R220 Magnetspule 230V14,5VA
REMS 041077 R220 Magnetspule 230V14,5VA
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824513
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     041077 R220
EAN/GTIN:
     4039976156066
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule
REMS 041077 R220 Magnetspule 230V14,5VA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
041077 R220
Werksnummer:
041077 R220
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Länge brutto mm:
60,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 80,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,64*
€ 87,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.