Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 060380 O-Ring Ø15 x 1,3 NBR70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 060380 O-Ring Ø15 x 1,3 NBR70
REMS 060380 O-Ring Ø15 x 1,3 NBR70
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824522
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060380
EAN/GTIN:
     4039976157049
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
REMS 060380 O-Ring Ø15 x 1,3 NBR70
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060380
Werksnummer:
060380
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
15,00
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.