Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 080021 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 080021 Sechskantschraube
REMS 080021 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824525
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     080021
EAN/GTIN:
     4039976007610
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
REMS 080021 Sechskantschraube
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
080021
Werksnummer:
080021
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,005300
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,005300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.