Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 083156 Linsenkopfschraube M6x16-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 083156 Linsenkopfschraube M6x16-H
REMS 083156 Linsenkopfschraube M6x16-H
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824528
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     083156
EAN/GTIN:
     4039976156202
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben m6x16
linsenkopfschraube m6
REMS 083156 Linsenkopfschraube M6x16-H
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
083156
Werksnummer:
083156
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,006000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.