Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115367 R Klemmkasten Motorgehäuse I 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115367 R Klemmkasten Motorgehäuse I 80
REMS 115367 R Klemmkasten Motorgehäuse I 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824533
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115367 R
EAN/GTIN:
     4039976157025
REMS 115367 R Klemmkasten Motorgehäuse I 80
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115367 R
Werksnummer:
115367 R
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
135,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 41,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.066,12*
€ 3.400,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.400,35*
€ 4.046,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,09*
€ 3.909,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,73*
€ 3.730,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.098,35*
€ 3.687,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.070,18*
€ 3.653,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3.066,12*
€ 3.648,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.