Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115535 R Luftführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115535 R Luftführung
REMS 115535 R Luftführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824535
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115535 R
EAN/GTIN:
     4039976155731
REMS 115535 R Luftführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115535 R
Werksnummer:
115535 R
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Länge brutto mm:
230,00
Breite brutto mm:
260,00
Höhe brutto mm:
140,00
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 26,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,41*
€ 26,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.