Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115628 R Kappe 1' ohne Verlierschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115628 R Kappe 1' ohne Verlierschutz
REMS 115628 R Kappe 1' ohne Verlierschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824538
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115628 R
EAN/GTIN:
     4039976134071
REMS 115628 R Kappe 1' ohne Verlierschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115628 R
Werksnummer:
115628 R
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,022000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 14,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 14,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.