Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 153523 R Hydro-Swing 16-18-20-25/26-32 ölhydraulischer Hand-Rohrbieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 153523 R Hydro-Swing 16-18-20-25/26-32 ölhydraulischer Hand-Rohrbieger
REMS 153523 R Hydro-Swing 16-18-20-25/26-32 ölhydraulischer Hand-Rohrbieger
REMS 153523 R Hydro-Swing 16-18-20-25/26-32 ölhydraulischer Hand-Rohrbieger
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824541
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153523 R
EAN/GTIN:
     4039976153218
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
Kraftsparender ölhydraulischer Hand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.
Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10 – 22 mm, Ø ? – ?', s = 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10 – 18 mm, Ø ? – ?' s = 1 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus:
 , , , nichtrostendem Stahl Ø 12 – 22 mm, s = 1,2 mm
 , ,  ,C-Stahl weich, ummantelt Ø 12 – 18 mm, s = 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 22 mm, s = 1,5 mm
Verbundrohre Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden. Universell für viele Rohrarten einsetzbar. Müheloses Arbeiten durch ölhydraulische Kraftübersetzung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153523 R
Werksnummer:
153523 R
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
7,050000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
375,00
Höhe brutto mm:
125,00
Gewicht brutto Kg:
7,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,88*
€ 581,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,28*
€ 608,53*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 629,70*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,87*
€ 651,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,88*
€ 775,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,21*
€ 734,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,72*
€ 683,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
153115 RX2
ab € 111,14*
Ähnlich
REMS
153175
ab € 27,15*
Ähnlich
REMS
153200
ab € 27,20*
Ähnlich
REMS
153205
ab € 27,34*
Ähnlich
REMS
153500 R
ab € 458,31*
Ähnlich
REMS
153501 R
ab € 57,74*
Ähnlich
REMS
153520 RX
ab € 555,58*
Ähnlich
REMS
153521 RX
ab € 557,45*
Ähnlich
REMS
153522 R
ab € 448,85*
Ähnlich
REMS
153525 RX
ab € 479,99*
Ähnlich
REMS
153526 R
ab € 484,41*
Ähnlich
REMS
153527 RX
ab € 582,13*
Ähnlich
REMS
153528 RX
ab € 608,98*
Ähnlich
REMS
153531 R
ab € 61,05*
Ähnlich
REMS
153532 R
ab € 61,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.