Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 120278 R Basisplatte Aquila 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 120278 R Basisplatte Aquila 3B
REMS 120278 R Basisplatte Aquila 3B
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824562
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     120278 R
EAN/GTIN:
     4039976153980
REMS 120278 R Basisplatte Aquila 3B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120278 R
Werksnummer:
120278 R
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Länge brutto mm:
270,00
Breite brutto mm:
270,00
Höhe brutto mm:
290,00
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 175,62*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.018,49*
€ 15.719,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.719,24*
€ 18.705,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.367,80*
€ 18.287,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.025,04*
€ 17.879,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.018,49*
€ 17.872,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.