Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 175307 R Kamera-Kabelsatz S-Color S 30H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 175307 R Kamera-Kabelsatz S-Color S 30H
REMS 175307 R Kamera-Kabelsatz S-Color S 30H
REMS 175307 R Kamera-Kabelsatz S-Color S 30H
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824586
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175307 R
EAN/GTIN:
     4039976158572
Suchbegriffe:
Messmikroskop
Rastenzoomsystem
Rohrinspektionssystem
Schiebeaal
'Kamera-Kabelsatz Color 16-1
2018824444
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175307 R
Werksnummer:
175307 R
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
6,200000
Länge brutto mm:
530,00
Breite brutto mm:
530,00
Höhe brutto mm:
240,00
Gewicht brutto Kg:
6,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Schiebekabel, rems schiebekabel, schiebeaal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.801,38*
€ 1.966,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,62*
€ 1.991,38*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,70*
€ 2.198,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,53*
€ 2.616,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,76*
€ 2.539,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,04*
€ 2.422,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,36*
€ 2.392,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,70*
€ 2.341,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.557,07*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.004,25*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.560,21*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.774,37*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.955,60*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 868,63*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.639,24*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.099,21*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 81,70*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,31*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,19*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,61*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 89,92*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,29*
Ähnlich
REMS
175000
ab € 1.118,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.