Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 31820 Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 20 m Seil-D. 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 31820 Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 20 m Seil-D. 12mm
MAS 31820 Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 20 m Seil-D. 12mm
MAS 31820 Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 20 m Seil-D. 12mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828622
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31820
EAN/GTIN:
     4260015710523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 L.20m Seil-D.12mm MAS EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: bewegliche Führung · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.
Weitere Informationen:
eClassID:
40020102
HerstellerNr:
31820
Werksnummer:
4000385105
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
4,070000
Gewicht brutto Kg:
3,960000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mitlaufendes Auffanggerät
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,24*
€ 93,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 94,23*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 75,42*
€ 94,36*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 79,49*
€ 96,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.