Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Länge 360 mm Breite 7,9 mm Edelstahl 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelbinder Länge 360 mm Breite 7,9 mm Edelstahl 100 Stück
Kabelbinder Länge 360 mm Breite 7,9 mm Edelstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000900782
EAN/GTIN:
     4250799926135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L.360mm B.7,9mm VA 100St./Btl. aus Edelstahl AISI 316 · mit Kugelverschluss · antimagnetisch · korrosions- und strahlenbeständig · äußerst beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien · Zulassungen: DNV-GL, UL · Temperaturbeständigkeit: Stahl -80 °C bis +538 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Beutel: 100St. · Zugbelastung: 1600N · Bündel-Ø: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27140702
HerstellerNr:
4000900782
Werksnummer:
4000900782
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 360 mm Breite 7,9 mm
Produktart:
Kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 29,40*
€ 39,45*
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 39,65*
4 Tage
35
€ 8,90*
ab € 30,59*
€ 41,07*
1 Tag
35
€ 4,99*
ab € 30,67*
€ 42,02*
12 Tage
35
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 43,29*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,65*
€ 47,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,16*
€ 45,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,87*
€ 42,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,30*
€ 40,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,89*
€ 40,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,69*
€ 34,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SKL 3-50
ab € 14,01*
Ähnlich
k.A.
SKL 3-75
ab € 17,35*
Ähnlich
k.A.
SKL 4-75
ab € 25,32*
Ähnlich
k.A.
SKL 3-100
ab € 20,51*
Ähnlich
k.A.
SKL 4-150
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.