Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT1-43109 Wasserwaage Klassik 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT1-43109 Wasserwaage Klassik 200cm
Stanley STHT1-43109 Wasserwaage Klassik 200cm
Stanley STHT1-43109 Wasserwaage Klassik 200cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883644
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-43109
EAN/GTIN:
     3253561431098
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
stanley wasserwaage
wasserwaage
Stanley STHT1-43109 Wasserwaage Klassik 200cm Wasserwaage Klassik 200cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage Stanley Klassik|Schlagfeste Blocklibelle|Große und gut sichtbare Seitenlibelle|Zwei Libellen in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Libellen ab Größe 100 cm|magnetische Ausführung: zwei Magnete in den Größen 40, 60 und 80 cm, drei Magnete in den Größen 100, 120 und 150 cm, vier Magnete in den Größen 180 und 200 cm|Genauigkeit: +/- 0,5mm/m (Umschlagsmessung 0,8 mm)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STHT1-43109
Werksnummer:
STHT1-43109
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,060000
Länge brutto mm:
200,00
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
2,50
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 30,41*
€ 41,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 42,04*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 42,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 43,71*
€ 4,90*
ab € 34,29*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.