| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018883877 Herst.-Nr.: SO-SDN25-I11/4 EAN/GTIN: 7612207325027 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Armacell Schnellkupplung DUOSOLAR 1 1/4Zoll IG für DN 25 mit geradem Innengewinde für metallisch oder für flach dichtende Verschraubungen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Klemmanschluss · Anschluss 2: Klemme · Ausführung: sonstige · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: Messing · Material Dichtung: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 20521001507 | HerstellerNr: | SO-SDN25-I11/4 | Werksnummer: | 7000530442 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnellkupplung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,20* | € 33,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,18* | € 33,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,42* | € 35,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 41,80* | € 52,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 51,05* | € 63,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 134,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|