Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO 4048413 Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Drain TMW 32/8, 3 m Kabel, 0,37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 4048413 Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Drain TMW 32/8, 3 m Kabel, 0,37
WILO 4048413 Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Drain TMW 32/8, 3 m Kabel, 0,37
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883941
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4048413
EAN/GTIN:
     4016322477426
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Drain TMW 32/8, 3 m Kabel, 0,37 kW Kellerentwässerungspumpe · wassergekühlt · 1~230 V/50 Hz · Einsatz: Förderung von klarem oder leicht verschmutztem Wasser aus Behältern · Schächten oder Gruben · bei Überflutung und Überschwemmung · bei der Entwässerung von Kellerniedergängen und Kellerrä
Weitere Informationen:
eClassID:
26190001801
HerstellerNr:
4048413
Werksnummer:
6000517120
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
5,640000
Gewicht brutto Kg:
5,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.