Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 553740 Caleffi Füllarmatur 1/2Zoll ohne Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 553740 Caleffi Füllarmatur 1/2Zoll ohne Manometer
CALEFFI 553740 Caleffi Füllarmatur 1/2Zoll ohne Manometer
CALEFFI 553740 Caleffi Füllarmatur 1/2Zoll ohne Manometer
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883990
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     553740
EAN/GTIN:
     8016615042481
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Caleffi Füllarmatur 1/2Zoll ohne Manometer Automatische Füllarmatur ohne Manometer · Messing,Kartusche · Absperrung · optische Voreinstellung sichtbar · 1/2" Anschlüsse mit Schlauchtülle · Einstellbereich: 0,2-4 bar · Max. Betriebsdruck: 16 bar · Max. Betriebstemperatur: 65 Grad C,. Hersteller: Ca
Weitere Informationen:
eClassID:
30228002301
HerstellerNr:
553740
Werksnummer:
7000535010
Länge netto mm:
157,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Füllarmatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 34,51*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,16*
€ 46,62*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 39,46*
€ 53,26*
10 Tage
12
€ 5,90*
ab € 40,78*
€ 53,78*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 41,17*
€ 54,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
574010
ab € 117,55*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
580022
ab € 282,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.