Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Ventile
>
Membranventil
>
Artikel
CALEFFI 531510 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Zoll, 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018884213
Hersteller:
Caleffi
Herst.-Nr.:
531510
EAN/GTIN:
8016615013849
Suchbegriffe:
Membranventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 10 bar
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Zoll, 10 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753 · Teil 1 und DIN 1988 · Eckausführung mit Anlüftvorrichtung · Gehäuse aus Messing · Federhaube aus Kunststoff · Dichtscheibe und M
Weitere Informationen:
eClassID:
30228000610
HerstellerNr:
531510
Werksnummer:
7000535032
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Membran-Sicherheitsventil
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitsventil
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,25*
Lager 1955
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 6,74*
€ 9,75*
9557_lager
9 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,75*
Lager 4BULW
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 7,02*
€ 9,89*
Lager 2172
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Z, 8 bar
Caleffi Armaturen
531680
ab € 14,51*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zx1 1/4Z 3 bar
Caleffi Armaturen
530630
ab € 14,57*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Z, 6 bar
Caleffi Armaturen
531560
ab € 5,03*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Z, 8 bar
Caleffi Armaturen
531580
ab € 5,68*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 3/4Zx1Z 3 bar
Caleffi Armaturen
530530
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen