Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1146650 OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1146650 OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss
OVENTROP 1146650 OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss
OVENTROP 1146650 OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss
OVENTROP 1146650 OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885034
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146650
EAN/GTIN:
     4026755411737
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss DN 50 Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C · Nenninnendurchmesser: DN 50 · Max. Differenzdruck: 400kPa · Min. Me
Weitere Informationen:
eClassID:
33161029802
HerstellerNr:
1146650
Werksnummer:
7000525353
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
12,992000
Gewicht brutto Kg:
12,992000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Regulierventil Cocon QFC PN 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 708,11*
€ 805,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,44*
€ 810,73*
€ 5,95*
ab € 916,01*
€ 1.014,79*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,86*
€ 1.055,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,89*
€ 1.057,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,66*
€ 1.256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,42*
€ 1.213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,29*
€ 1.151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,78*
€ 1.133,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,86*
€ 1.100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.