Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 530630 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 530630 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar
CALEFFI 530630 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar
CALEFFI 530630 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885841
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     530630
EAN/GTIN:
     8016615013658
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 3bar
sicherheitsventil
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Zollx1 1/4Zoll 3 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Heizungsanlagen mit Membran-Ausdeh­nungsgefäß nach TRD 721 und DIN 4751 · Teil 2+3 · Ausführung Ventilgehäuse in Eckform · aus Press­messing · durch Linksdrehung der Rändelmutter ist da
Weitere Informationen:
eClassID:
30228000503
HerstellerNr:
530630
Werksnummer:
7000535033
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Membran-Sicherheitsventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 19,21*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 25,51*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 25,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 25,66*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 20,16*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531680
ab € 14,51*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531510
ab € 5,03*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531560
ab € 5,03*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531580
ab € 5,68*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
530530
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.