Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL AL-ABO-2220 Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 22mm Dämmschichtdick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL AL-ABO-2220 Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 22mm Dämmschichtdick
ARMACELL AL-ABO-2220 Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 22mm Dämmschichtdick
ARMACELL AL-ABO-2220 Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 22mm Dämmschichtdick
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886790
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-ABO-2220
EAN/GTIN:
     7612207156379
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Armacell Bogen ARMALOK 100 % DSD 20mm 22mm hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei
Weitere Informationen:
eClassID:
20520200303
HerstellerNr:
AL-ABO-2220
Werksnummer:
7000530027
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
1020,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bogen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
20
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,76*
2 Tage
84
20
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 3,79*
10 Tage
120
20
€ 5,90*
ab € 3,0055*
€ 3,8655*
2 Tage
120
20
€ 5,45*
ab € 3,04*
€ 3,91*
2 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HP-TAPE
ab € 12,65*
Ähnlich
Armacell
HT-TAPE
ab € 34,03*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE
ab € 36,90*
Ähnlich
Armacell
SH-TAPE/6
ab € 229,67004*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN25-FEF14
ab € 19,88*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-1520
ab € 2,64*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-1820
ab € 2,70*
Ähnlich
Armacell
AL-ABO-2820
ab € 3,11*
Ähnlich
Armacell
SCH-DN16-FEF14
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.