Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1146112 OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1146112 OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-
OVENTROP 1146112 OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-
OVENTROP 1146112 OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-
Artikel-Nr.:
     1955B-2018887046
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146112
EAN/GTIN:
     4026755353051
Suchbegriffe:
Absperrventil
Anschlussverschraubung
absperrventil rotguss
absperrventil
OV Regulierventil Cocon QTR PN 16 2 x Muffengewinde DN 40 1,5-7,5 m3/h Durchflussregelung · Rotguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C · Nenninnendurchmesser: DN 40 · Max. Differenzdruck: 400kPa · Min. Med
Weitere Informationen:
eClassID:
33161025801
HerstellerNr:
1146112
Werksnummer:
7000521651
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
6,109000
Gewicht brutto Kg:
6,109000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Regulierventil Cocon QTR PN 16
Ausfuehrung:
beiderseits Muffengewinde
Weitere Suchbegriffe: oventrop absperrventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,75*
€ 660,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,54*
€ 673,08*
€ 5,95*
ab € 711,02*
€ 813,24*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,49*
€ 845,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,50*
€ 850,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,49*
€ 1.006,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,98*
€ 971,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,64*
€ 899,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,49*
€ 853,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.