| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018887117 Herst.-Nr.: 1152087 EAN/GTIN: 4026755436389 |
| |
|
| | |
| OV Raumbediengerät für Regtronic RH, RH-HT, EM, RM und RS mit Betriebsartenschalter · Fernversteller und Raumtemperaturfühler PT1000 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 84,5 · Drahtlos: Nein · Fühler intern: Ja · Höhe: 84,5 · Mit Batterie: Nein · Schutzart (IP): IP10 · Sensortyp: Pt1000 · Standby-Taster: Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264038701 | HerstellerNr: | 1152087 | Werksnummer: | 7000525919 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Raumbediengerät |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,58* | € 113,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,23* | € 113,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,21* | € 118,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,07* | € 127,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 103,29* | € 129,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|