Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Sicherheitsventil
>
Artikel
CALEFFI 531780 Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1 1/4Zoll, 8 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018889120
Hersteller:
Caleffi
Herst.-Nr.:
531780
EAN/GTIN:
8016615014051
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 8 bar
sicherheitsventil
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1 1/4Zoll, 8 bar als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753 · Teil 1 und DIN 1988 · Eckausführung mit Anlüftvorrichtung · Gehäuse aus Messing · Federhaube aus Kunststoff · Dichtscheibe und M
Weitere Informationen:
eClassID:
30228000608
HerstellerNr:
531780
Werksnummer:
7000535084
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Membran-Sicherheitsventil
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,15*
€ 38,72*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,12*
€ 51,75*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,79*
€ 52,26*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 45,48*
€ 58,29*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 65,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CALEFFI Membran-Sicherheitsventi 1" x 11/4" 6 bar für Trinkwasser
Caleffi
531660
ab € 14,53*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1 1/4Z, 10 bar
Caleffi Armaturen
531710
ab € 30,00*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1 1/4Zx1 1/2Z 3 bar
Caleffi Armaturen
530730
ab € 30,31*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Z, 10 bar
Caleffi Armaturen
531410
ab € 4,29*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Z, 6 bar
Caleffi Armaturen
531460
ab € 4,27*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Z, 8 bar
Caleffi Armaturen
531480
ab € 3,12*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Z, m Manometer 3,0 bar
Caleffi Armaturen
532143
ab € 16,75*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Zx3/4Z 3 bar
Caleffi Armaturen
532043
ab € 4,41*
Ähnlich
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1Z, 10 bar
Caleffi Armaturen
531610
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen