Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 525130 Caleffi Wasserschlagdämpfer MS vc Überwurfmutter 3/8Zoll IGx3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 525130 Caleffi Wasserschlagdämpfer MS vc Überwurfmutter 3/8Zoll IGx3/8Z
CALEFFI 525130 Caleffi Wasserschlagdämpfer MS vc Überwurfmutter 3/8Zoll IGx3/8Z
CALEFFI 525130 Caleffi Wasserschlagdämpfer MS vc Überwurfmutter 3/8Zoll IGx3/8Z
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889583
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     525130
EAN/GTIN:
     8016615040760
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Caleffi Wasserschlagdämpfer MS vc Überwurfmutter 3/8Zoll IGx3/8Zoll AG max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Betriebstemperatur: 90 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
20132000601
HerstellerNr:
525130
Werksnummer:
7000535079
Länge netto mm:
66,00
Breite netto mm:
58,00
Höhe netto mm:
84,00
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Wasserschlagdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,91*
€ 24,06*
Lager 1955
151
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 26,14*
9 Tage
128
1
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 26,27*
1 Tag
156
1
€ 5,45*
ab € 22,15*
€ 29,79*
1 Tag
155
2
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
869420
ab € 5,51*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
869425
ab € 7,15*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
869525
ab € 7,47*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
525040
ab € 14,17*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
525150
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.