Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 528888 Caleffi Sicherheitscenter 5288 8 bar, 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 528888 Caleffi Sicherheitscenter 5288 8 bar, 18 l
CALEFFI 528888 Caleffi Sicherheitscenter 5288 8 bar, 18 l
CALEFFI 528888 Caleffi Sicherheitscenter 5288 8 bar, 18 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889709
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     528888
EAN/GTIN:
     8016615499148
Caleffi Sicherheitscenter 5288 8 bar, 18 l für geschlossene Warmwasserbereiter gem. DIN EN 1488 mit Ausdehnungsgefäß nach DIN 4807 für Warmwassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Betriebstemperatur 70 °C · max. Eingangstemperatur 40 °C · max. Heizleistung WW-Bereit
Weitere Informationen:
eClassID:
30228015205
HerstellerNr:
528888
Werksnummer:
7000535204
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht brutto Kg:
5,620000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitscenter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,82*
€ 204,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,12*
€ 236,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,94*
€ 238,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,46*
€ 265,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 267,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528821
ab € 178,28*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528881
ab € 189,68*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528826
ab € 178,72*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528886
ab € 188,11*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528828
ab € 158,29*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528041
ab € 54,88*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
528048
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.