Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1351658 OV Verteiler-Reduzierstück f hydr Weichen DN 40/50 a Regumat D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1351658 OV Verteiler-Reduzierstück f hydr Weichen DN 40/50 a Regumat D
OVENTROP 1351658 OV Verteiler-Reduzierstück f hydr Weichen DN 40/50 a Regumat D
OVENTROP 1351658 OV Verteiler-Reduzierstück f hydr Weichen DN 40/50 a Regumat D
Artikel-Nr.:
     1955B-2018889825
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1351658
EAN/GTIN:
     4026755381597
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
OV Verteiler-Reduzierstück f hydr Weichen DN 40/50 a Regumat DN 32 von Achsmaß 180 auf 125 · G 2" AG x G 2" ÜM Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss 2: Überwurfmutter · Exzentrisch: Ja · Form: Versprung · Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautsch
Weitere Informationen:
eClassID:
37070514
HerstellerNr:
1351658
Werksnummer:
7000524677
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,925000
Gewicht brutto Kg:
1,925000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Verteiler-Reduzierstück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,19*
€ 278,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,12*
€ 280,15*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 255,39*
€ 304,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 309,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,59*
€ 310,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.